Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Marók és gyaluk
4Z528387
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
BOSCH Fűrészek és gyaluk GHO 12 V-20 C&G
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z528387
Névleges feszültség (V)
12
Gyalulási mélység (mm)
2
Gyalulási szélesség (mm)
56
Max. faltmélység (mm)
17
Üresjárati fordulatszám (1/min)
14500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.5
Akkumulátor töltővel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Gyalulási mélység (mm)
2
Gyalulási szélesség (mm)
56
Max. faltmélység (mm)
17
Üresjárati fordulatszám (1/min)
14500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.5
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06015A7002