text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fúrószár HD 37X450X570


Cikkszám 6C372963
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 450
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 570
Átmérő fúró (mm) 37
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 450
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6C372963
EAN 3165140213042
UBB 500648710365
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608597900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.