SDS + termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
B4989
B4989.350.920
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
Bosch kalapácsfúrófej Sds Max-7 35 x 800/920
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
18
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
920
Átmérő fúró (mm)
35
A tengely átmérője (mm)
18
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4989.350.920
EAN
3165140565813
UBB
500621651420
UNSPSC
20111603
Gyártó cikksz
2608586798