Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
8Y820163
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
BOSCH Fúrókalapácsok 900 AC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y820163
Szélesség
386
Magasság
113
Feszültség (V)
240
Hosszúság (mm)
370
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
386
Magasság
113
Feszültség (V)
240
Hosszúság (mm)
370
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
1.6
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
18
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
18
Teljesítmény kimenet (W)
1050
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
20
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
16
Maximális lökések száma (1/min)
48450
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
50-1120
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
50-2850
Márka
Bosch
Model
AdvancedImpact 900
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y820163
EAN
3165140840910
UBB
500583714075
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603174000