text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrógépvezető GSR 12V-15, 2,0Ah, 4,0Ah, GAL 12V-20, AC


Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Qu

Cikkszám 4Q710412
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.5
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.5
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 19
Maximális nyomaték (Nm) 30
Nyomaték beállítása (Nm) 30
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Leírás

Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Quick charger AL 1115 CV (2 607 225 514),7-piece metal drill bit set (2/3/4/5/6/7/8 mm),7-piece wood drill bit set (3/4/5/6/7/8/10 mm),25-piece screwdriver bit set (2 607 017 037)

Cikkszámok

Cikkszám 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0615990G6L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.