text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrógép GBM 16-2 RE GBM16-2RE-1050W


Cikkszám B4300.000.050
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1050
A gép súlya (kg) 3.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 16
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 1050
A gép súlya (kg) 3.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 16
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 50
Szerszám behelyezése B16
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min) 950
A fúrótartó típusa Kulcstípus
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 600
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1450
Márka Bosch
Model GBM 16-2 RE
Type Power Drill

Cikkszámok

Cikkszám B4300.000.050
EAN 3165140147644
UBB 500505900042
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 0601120503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.