text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrógép fekete 5,3 x 26 x 66mm


Cikkszám 8L066102
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 5.3
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 26
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 66
Átmérő fúró (mm) 5.3
A tengely átmérője (mm) 5.3
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 26
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Body Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8L066102
EAN 3165140100113
UBB 500648823226
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608597244
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.