text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrógép fához Fekete/tiszta 36 x 90mm 10mm


Cikkszám 7K357625
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Átmérő fúró (mm) 36
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82077090
Type Forstner Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7K357625
EAN 3165140858076
UBB 500649178398
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608577017
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.