text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrógép fához Fekete/Tiszta 18 x 90mm 8mm


Cikkszám 4O371795
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Átmérő fúró (mm) 18
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Árucikk kód
Type Forstner Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4O371795
EAN 3165140857956
UBB 500649176988
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608577005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.