text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrófejkészlet 2609255003


Cikkszám 6W734480
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 57
Átmérő fúró (mm) 2.5
A tengely átmérője (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Metal Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6W734480
EAN 3165140406857
UBB 500699331533
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2609255003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.