Csavarhúzók, bitek és kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit készletek
9L017854
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
Bosch fúrófej műanyaghoz/fémhez/nemvasfémhez 3,2mm HSS 3mm hengeres szár 65mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Teljes leírás
Cikkszám
9L017854
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
3.2
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
36
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
65
Átmérő fúró (mm)
3.2
A tengely átmérője (mm)
3.2
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Vágóanyag
HSS
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Cikkszámok
Cikkszám
9L017854
EAN
3165140382250
UBB
500699338728
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2609255039