text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fúrófej Fekete 18 x 400 mm

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 400
Átmérő fúró (mm) 18
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4984.180.400
EAN 3165140059466
UBB 500577127268
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608596340

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.