text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Bosch fúrófej fához 8mm-es szerpentin 6,35mm-es hatszögletes szár 235mm

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 170
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 235
Átmérő fúró (mm) 8
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 170
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám B4986.080.235
EAN 3165140183321
UBB 500577127342
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597623

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.