Csavarhúzók, bitek és kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit készletek
6G012941
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
Bosch fúrófej fához 2,5mm HSS 2,5mm hengeres szár 57mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 2.5 mm, L= 57 mm
Teljes leírás
Cikkszám
6G012941
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
2.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
57
Átmérő fúró (mm)
2.5
A tengely átmérője (mm)
2.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Vágóanyag
HSS
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 2.5 mm, L= 57 mm
Cikkszámok
Cikkszám
6G012941
EAN
3165140382236
UBB
500699338314
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2609255037