Multifúrók
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
Kiegészítők és alkatrészek
Multifúrók
4Y082112
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
Bosch Fúrófej 2609255583
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm
Teljes leírás
Cikkszám
4Y082112
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
5.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
80
Átmérő fúró (mm)
8
A tengely átmérője (mm)
5.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Type
Tile Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm
Cikkszámok
Cikkszám
4Y082112
EAN
3165140412537
UBB
500699415377
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2609255583