text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fúrófej 2609255503


Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm

Cikkszám 3C784770
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Alkalmas kerámiához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 5
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Leírás

Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm

Cikkszámok

Cikkszám 3C784770
EAN 3165140381895
UBB 500699405139
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609255503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.