text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fúrófej 2609255089


Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Cikkszám 2G830450
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 1.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 40
Átmérő fúró (mm) 1.5
A tengely átmérője (mm) 1.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82075060
Type Metal Drill Bit

Leírás

Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Cikkszámok

Cikkszám 2G830450
EAN 3165140382755
UBB 500699348701
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609255089
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.