Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
5M289029
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
BOSCH Fúrócsavarhúzók MAXX SBX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5M289029
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
339
Magasság
113
Hosszúság (mm)
387
Akkumulátor kapacitás (Ah)
1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2
Fúrási átmérő betonban (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
339
Magasság
113
Hosszúság (mm)
387
Akkumulátor kapacitás (Ah)
1.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2
Fúrási átmérő betonban (mm)
10
Max. egyszeri fúvási energia (J)
0.6
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúrási átmérő acélban (mm)
8
Fúrás átmérője fában (mm)
10
Maximális lökések száma (1/min)
5000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-900
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.4
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5M289029
EAN
4053423205343
UBB
500582499595
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
060395230K