text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH fúrócsavarhúzók GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Cikkszám 3I908776
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 6
Maximális nyomaték (Nm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 6
Maximális nyomaték (Nm) 11
Fúrási átmérő acélban (mm) 6
Fúrás átmérője fában (mm) 10
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Leírás

Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2W8)

Cikkszámok

Cikkszám 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601390909
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.