text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fúrócsavarhúzók BARETOOL


Cikkszám 0J960407
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 245
Magasság 276
Hosszúság (mm) 89
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2
Fúrási átmérő betonban (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 245
Magasság 276
Hosszúság (mm) 89
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2
Fúrási átmérő betonban (mm) 10
Max. egyszeri fúvási energia (J) 0.6
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúrási átmérő acélban (mm) 8
Fúrás átmérője fában (mm) 10
Maximális lökések száma (1/min) 5000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-900
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.4
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 0J960407
EAN 3165140877435
UBB 500573747663
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 060395230C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.