text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fúrócsavarhúzók 8 AH GAL 1880 CV L-B


Cikkszám 3W345342
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.1
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 150
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.1
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 150
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 150
Maximális nyomaték (Nm) 150
Nyomaték beállítása (Nm) 84-100
A mellékelt elemek száma 3
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 3W345342
EAN 4053423249873
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 0615A5002T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.