Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
9D771352
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
BOSCH Fúrócsavarhúzók 4AH GAL 18V-40 LB
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9D771352
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.1
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.1
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Nyomaték beállítása (Nm)
36-64
A mellékelt elemek száma
3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9D771352
EAN
4053423249859
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0615A5002R