Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
0L597491
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
BOSCH Fúrócsavarhúzók 4AH GAL 18V-40 LB
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L597491
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.8
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.8
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Maximális nyomaték (Nm)
110
Nyomaték beállítása (Nm)
47-85
A mellékelt elemek száma
3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L597491
EAN
4053423249866
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0615A5002S