text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH fúrócsavarhúzók 1ACCU


Cikkszám 7U004067
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 386
Magasság 291
Hosszúság (mm) 113
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.3
Fúrási átmérő betonban (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 386
Magasság 291
Hosszúság (mm) 113
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.3
Fúrási átmérő betonban (mm) 8
Max. egyszeri fúvási energia (J) 0.5
Szerszám behelyezése Egyéb
Fúrási átmérő acélban (mm) 8
Fúrás átmérője fában (mm) 10
Maximális lökések száma (1/min) 4800
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-900
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 7U004067
EAN 3165140877558
UBB 500583291405
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 060398400D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.