Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
9I966552
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
BOSCH fúrócsavarhúzók 18V22
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9I966552
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
220
Magasság
100
Hosszúság (mm)
340
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrási átmérő betonban (mm)
22
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
220
Magasság
100
Hosszúság (mm)
340
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrási átmérő betonban (mm)
22
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
20
Maximális lökések száma (1/min)
4675
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1050
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9I966552
EAN
4053423243727
UBB
500583861991
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0611924003