Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
0B802641
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
BOSCH Fúrócsavarhúzók 18V-55,LC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0B802641
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
28-55
Maximális lökések száma (1/min)
27000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1800
A mellékelt elemek száma
3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 55
Type
Drill Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0B802641
EAN
4053423249897
UBB
500573640728
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0615A5002V