text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fúrócsavarhúzók 18V-55,LC


Cikkszám 7P591423
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 12
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 12
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Nyomaték beállítása (Nm) 28-55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1750
A mellékelt elemek száma 3
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 7P591423
EAN 4053423249842
UBB 500583231013
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 0615A5002P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.