text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fúrócsavarhúzók 18V-45,LC


Cikkszám 8Y481653
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 45
Nyomaték beállítása (Nm) 21-45
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1900
A mellékelt elemek száma 3
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 18V-45
Type Cordless Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8Y481653
EAN 4053423249835
UBB 500583692529
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 0615A5002N
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.