Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
6C486962
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
BOSCH Fúrócsavarhúzók 18V-45,LC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6C486962
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
45
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
21-45
Maximális lökések száma (1/min)
27000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1900
A mellékelt elemek száma
3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0615A5002U