Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
0N830151
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
BOSCH Fúrócsavarhúzók 18V-22
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0N830151
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
220
Magasság
100
Hosszúság (mm)
340
Fúrási átmérő betonban (mm)
22
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
220
Magasság
100
Hosszúság (mm)
340
Fúrási átmérő betonban (mm)
22
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője fában (mm)
20
Maximális lökések száma (1/min)
4675
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-1050
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.3
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GBH 185-LI
Type
Cordless Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0N830151
EAN
4059952613338
UBB
500573789400
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0611924000