Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4O587163
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
BOSCH fúrócsavarhúzó 8AH GAL 1880 CV L-B
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4O587163
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
150
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
150
Maximális nyomaték (Nm)
150
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
20
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
20
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
20
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
20
Nyomaték beállítása (Nm)
84-100
Maximális lökések száma (1/min)
30000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-550
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-2200
A mellékelt elemek száma
3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O587163
EAN
4053423249927
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0615A5002Y