text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Fúrócsavarhúzó 4AH GAL 18V-40 LB


Cikkszám 9N506262
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 64
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 13
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 13
Nyomaték beállítása (Nm) 36-64
Maximális lökések száma (1/min) 29500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-2100
A mellékelt elemek száma 3
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSB 18V-90 C
Type Drill Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 9N506262
EAN 4053423249903
UNSPSC 23101505
Gyártó cikksz 0615A5002W
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.