Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
7A848342
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
BOSCH Fúrócsavarhúzó 4AH GAL 18V-40 LB
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7A848342
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Maximális nyomaték (Nm)
110
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
16
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
16
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
16
Nyomaték beállítása (Nm)
47-85
Maximális lökések száma (1/min)
31500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-2100
A mellékelt elemek száma
3
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7A848342
EAN
4053423249910
UNSPSC
23101505
Gyártó cikksz
0615A5002X