Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
3M439154
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
BOSCH Fúró-kalapácsgépek 2100 RE+4DLG SET
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3M439154
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
550
A gép súlya (kg)
2.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
20
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.7
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
550
A gép súlya (kg)
2.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
20
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.7
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
20
Maximális lökések száma (1/min)
4600
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0-2400
Márka
Bosch
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3M439154
EAN
3165140684095
UBB
500581785622
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06033A9302