text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fúró gépek 06011B2001


Cikkszám 0R879158
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 2.4
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 2.4
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Maximális nyomaték (Nm) 39.5
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 0
Fúró átmérője fa 4. fogaskerék (mm) 0
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 0
Fúró átmérője acél 4. fogaskerék (mm) 0
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 1000
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min) 3000
Max. terheléses fordulatszám 3. fokozat (1/min) 0
Maximális terheléses fordulatszám 4. sebesség (1/min) 0
A fúrótartó típusa Kulcstípus
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 1000
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 3000
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 0R879158
EAN 3165140797955
UBB 500708204317
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06011B2001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.