text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch fém fúrófej hss pointteq 3.2mm


Cikkszám 6X150771
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 3.2
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6X150771
EAN 6949509231352
UBB 500712246254
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608577520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.