text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 9.5MM


Cikkszám 3Z274740
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Átmérő fúró (mm) 9.5
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 3Z274740
EAN 3165140872171
UBB 500649183570
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608577130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.