text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 9,8X87X133MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Cikkszám 7J807711
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 9.8
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 87
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 133
Átmérő fúró (mm) 9.8
A tengely átmérője (mm) 9.8
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 87
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch

Leírás

The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit made of HSS (high-speed steel) enables up to 40% faster drilling rate and up to 50% lower feed pressure than standard-ground HSS drill bits with chisel edges. This bit is designed for drilling holes in alloyed and non-alloyed steel, cast steel, cast iron, sintered iron, malleable cast iron, non-ferrous metals and hard plastics. The HSS Twist Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Cikkszámok

Cikkszám 7J807711
EAN 3165140323550
UBB 500648776861
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608595338
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.