text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 8.5MM


Cikkszám 0R228561
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 8.5
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0R228561
EAN 3165140872164
UBB 500649183166
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608577129
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.