text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 7X69X109MM


Cikkszám 8O552220
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 7
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 7
A tengely átmérője (mm) 7
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Metal Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8O552220
EAN 3165140520935
UBB 500648830569
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608585858
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.