text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 6,4MM


The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable f

Cikkszám 2S327742
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő fúró (mm) 6.4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Leírás

The HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to its PointTeQ tip design. Quick and easy drilling starts are possible as the self-centering tip prevents wandering. Because of its increased drilling rate, less heat and wear are generated. The PointTeQ tip design remains sharp and ensures continuous durability. This bit is suitable for drilling clearance and pilot holes in alloyed and non-alloyed steel, non-ferrous metals, cast steel, cast iron and plastics. There is a low risk of breakage, especially for drill bits below 6 mm in diameter as the bit is manufactured to have a highly elastic body. Its black-oxide coated flute provides fast chip removal. The HSS Twist Drill Bit PointTeQ is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a tip of 135 degrees.

Cikkszámok

Cikkszám 2S327742
EAN 3165140907415
UBB 500673224415
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608577232
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.