text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 4.2MM


Cikkszám 8Z330177
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 83
Átmérő fúró (mm) 4.2
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8Z330177
EAN 3165140858823
UBB 500649180923
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608577054
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.