text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 4,5X47X80MM


The HSS Twist Drill Bit Cobalt provides long-lasting performance when drilling stainless steel. This extended lifetime results from a cobalt alloy content of 5% and fully ground HSS (high-speed steel), which provides excellent surface quality, wear resistance and heat protection. Equipped with two cutters and two flutes, chips are removed quickly to mak

Cikkszám 4X468785
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 4.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 47
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 4.5
A tengely átmérője (mm) 4.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 47
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka BOSCH

Leírás

The HSS Twist Drill Bit Cobalt provides long-lasting performance when drilling stainless steel. This extended lifetime results from a cobalt alloy content of 5% and fully ground HSS (high-speed steel), which provides excellent surface quality, wear resistance and heat protection. Equipped with two cutters and two flutes, chips are removed quickly to make the bit last even longer. This drill bit works with alloyed and non-alloyed steel, stainless steel, cast iron, cast steel and acid- and heat-resistant steels. The HSS Twist Drill Bit Cobalt is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8. Active cutting and perfect centring without wandering are achieved by the pointed split-point tip.

Cikkszámok

Cikkszám 4X468785
EAN 3165140521185
UBB 500648654266
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608585883
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.