text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 3,8X43X75MM


Cikkszám 0V937586
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 3.8
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 3.8
A tengely átmérője (mm) 3.8
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Metal Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0V937586
EAN 3165140474894
UBB 500648466992
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608585484
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.