text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch féktárcsa 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Cikkszám 1E905650
Alkalmazás Őrlés
Tárcsa átmérője (mm) 180
Nedves művelethez alkalmas Nem
Szemcseszerkesztés 60
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Tárcsa átmérője (mm) 180
Nedves művelethez alkalmas Nem
Szemcseszerkesztés 60
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Flap Disc

Leírás

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Cikkszámok

Cikkszám 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608606738
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.