Kiegészítők és alkatrészek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
4X245478
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
Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 25mm Cylindrical Shank 650mm Length
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X245478
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
400
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
650
Átmérő fúró (mm)
25
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
400
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szár alakja
Cylindrical
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Type
EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X245478
EAN
4059952663289
UBB
500582251814
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2608901796