text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 20mm Cylindrical Shank 650mm Length


Cikkszám 0N842679
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 650
Átmérő fúró (mm) 20
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0N842679
EAN 4059952663142
UBB 500573789657
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608901782
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.