text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 70mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Cikkszám 4C193432
Átmérő 70
Vágási mélység (mm) 60
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Egyéb
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 70
Vágási mélység (mm) 60
Lyukszél magfúró Nem
Tartórendszer Egyéb
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas sárgarézhez Igen
Márka Bosch
Type P-C Hole Saw

Leírás

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Cikkszámok

Cikkszám 4C193432
EAN 4059952535807
UBB 500718680092
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608900434
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.