text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert körfűrészlap fához 300 x 30 x 3,2mm 60


Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszám 8C735596
Maximális fordulatszám (1/min) 6300
Fűrészlap átmérője (mm) 300
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 6300
Fűrészlap átmérője (mm) 300
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Nem
Furatátmérő 30
Alkalmas fához Igen
Vágási szélesség (mm) 32
Fogak száma 60
Vastagságfűrészlap (mm) 360
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Cikkszámok

Cikkszám 8C735596
EAN 3165140648349
UBB 500648808888
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608642509
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.