text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert körfűrészlap acélhoz 230 x 25,4 x 2/1,6 x 48 T


The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reduci

Cikkszám 2G556056
Maximális fordulatszám (1/min) 2100
Fűrészlap átmérője (mm) 230
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 254
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 2100
Fűrészlap átmérője (mm) 230
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 254
Alkalmas fához Nem
Vágási szélesség (mm) 20
Fogak száma 48
Vastagságfűrészlap (mm) 311
Márka Bosch
Type Circular Saw Blade

Leírás

The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Moreover, the blade features anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Steel Circular Saw Blade features an MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grind) tooth configuration, which ensures a long lifetime.

Cikkszámok

Cikkszám 2G556056
EAN 3165140737715
UBB 500648532579
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608643058
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.